Beli wireless charger di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UGREEN Wireless Charger Pad
    Mulai

    Rp359.900

    UGREEN Wireless Charger Pad
    Deskripsi:
    UGREEN Wireless Charger Pad 15W CD186 / CD191 merupakan wireless charging yang memiliki desain yang tipis dan minimalis, membuat kesan elegan. Pada lapisan atas dan bawah dilengkapi dengan Non Slip pad agar pada saat digunakan permukaan tidak licin.
    atribut:
    • Size (W): 15
  2. kiip Wireless Power Bank Fast Charging
    Mulai

    Rp449.900

    kiip Wireless Power Bank Fast Charging
    Deskripsi:
    Pengisian cepat dengan input dan output PD type-c MAX 20W . Pada saat yang sama, power bank ini juga mendukung pengisian cepat arus utama lainnya dan pengisian fast charging wireless denganmaks 10W. Selain kapasitasnya yang besar, power bank ini memiliki keahlian khusus dengan gaya desain yang membuat kita merasa lebih nyaman untuk digenggam dan lebih tahan lama.Fitur Wireless charging hanya bisa untuk handphone yang support wireless charge saja,untuk mengetahui support atau tidaknya handphone anda dengan fitur wireless charger bisa di cek di kardus atau manual book handphonenya, jika tidak support bisa menggunakan kabel seperti powerbank pada umumnya
    atribut:
    • Capacity(mAh): 20000
    • Micro Input (V): 5; 9
    • Power (W): 20
    • Type-C Input (V): 5; 9
    • Type-C Output (V/A): 5; 9; 12
    • Wireless Charging (W): 5; 7.5; 10
  3. KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp53.900

    KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: C Clamp
  4. Robot Power Bank
    Mulai

    Rp109.900

  5. Phillips Magnetic Wireless Charger
    Mulai

    Rp669.900

    Phillips Magnetic Wireless Charger
    Deskripsi:
    3-in-1 Magnetic Wireless Charging Pad Portable wireless charger for Android & iPhone Phone, TWS, and Smart Watch-15W Wireless Charging - Magnetic Positioning - Overheat protection - Foldable for portability - 15W performance requires power supply with Quick Charge Box content: - DLP8310CB Wireless charger - User manual - USB-C cable
  6. Kramer Wireless Charger
    Mulai

    Rp6.599.900

    Kramer Wireless Charger
    Deskripsi:
    KWC−1 (Kramer Wireless Charging) is a built−in table mounted charging spot that enables you to charge your mobile device by simply placing it on the charging spot.If your mobile device does not feature wireless charging, you can connect it to a charging dongle (sold separately) and then place it on the charging spot.
    atribut:
    • Charging Efficiency (%): 73
    • Charging Power Output (mA): 900
    • Charging Spot Voltage/Current (V/A): 12, 1.25
    • Fuse Rating (A): 6.3, 250V
    • Included: Mounting Bracket, Power Adapter, Power Supply Bracket
    • Operating Humidity (%RH): 10 to 90 (non-condensing)
    • Operating Temperature (°C): +5 to +4
    • Operating Temperature (°F): 41 to 113
    • Sold Separately: Power Cord
    • Standard Compliance: Qi
    • Storage Humidity (%RH): 5 to 95 (Non-Condensing)
    • Storage Temperature (°C): -20 to 70
    • Storage Temperature (°F): -4 to 158
  7. BASEUS Power Bank Fast Charging Quick Charge 3.0 Type C
    Mulai

    Rp189.900

    BASEUS Power Bank Fast Charging Quick Charge 3.0 Type C
    atribut:
    • Capacity(mAh): 10000
    • Rated Capacity (mAh): 5800
  8. BASEUS Power Bank Fast Charging Built In Cable
    Mulai

    Rp229.900

    BASEUS Power Bank Fast Charging Built In Cable
    Deskripsi:
    - Power bank 22,5W- Dilengkapi Kabel built-in 22.5W untuk Huawei dan 20W untuk iphone-.Port Output fast charging- Tampilan Digital Persentase Baterai- Kapasitas Tinggi 10000mAh- Kabel TPE Fleksibel
    atribut:
    • Capacity(mAh): 10000
    • Battery: Lithium-ion polymer
    • Energy Conversion Rate(%): ≥75
    • Port : 5; 9; 12 (Type C Input); 5; 9; 12 (Type C Output)
    • Rated Capacity (mAh): 5800 (5V/2.4A)
  9. Belkin Power Bank
    Mulai

    Rp359.900

    Belkin Power Bank
    Deskripsi:
    Charge three devices at the same time with our BoostCharge Power Bank 10K§. Two USB ports and one USB-C® port keep all your devices powered with up to 40§ hours of battery life for your smartphone and smart devices.Binge movies, make FaceTime calls, and keep your navigation apps running to your destination. The included USB-A to USB-C cable lets you start charging right out of the box and recharge your power bank when the time comes. - Our battery pack products undergo 20+ quality tests and achieve 8+ global certifications, to keep your devices safe for years to come.- Charge up to three devices at the same time with two 12W USB-A ports and one 15W USB-C port- Total 15W of power is shared across all ports when used simultaneously- 10,000 mAh recharges your smartphone for up to 40 hours of additional video playback§- Charge an iPhone 15 Pro 0-50% in 32 minutes or Galaxy S23 Plus 0-50% in 45 minutes‡- USB-A to USB-C cable included to start charging right out of the box- LED indicator light lets you know the power bank’s power status, so you always know when it’s time to recharge- Product made with recycled plastic*- 100% plastic-free packagingWhat's in the Box- BoostCharge Power Bank 10K- USB-A to USB-C cable
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (inch): 0.9x3.15x2.42
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 22.76x80x61.594
    • Integrated/Included Cable Length: 6in/0.15m USB-A to USB-C cable
    • Number of USB-A Port: 2
    • Number of USB-C Port: 1
  10. UGREEN Adapter USB to LAN RJ45 Ethernet
    Mulai

    Rp459.900

    UGREEN Adapter USB to LAN RJ45 Ethernet
    Deskripsi:
    Faster and More Stable Network ConnectionFull 10/100/1000Mbps gigabit ethernet performance makes this USB to ethernet adapter faster and more reliable than most wireless connections. Link and Activity LEDs. USB powered, no external power required. Backward compatible with USB 2.0/1.1.Sleek Aluminum Ethernet AdapterThe aluminum unibody case makes this USB RJ45 adapter stylish and good matcher for macbook. The aluminum network card is also anti-fingerprint and anti-corrosion.Protect, Replace or Add An Ethernet PortUSB 3.0 Gigabit network adapter is a good accessory to protect or replace the RJ45 Lan port of your expensive computer. Simply adding a standard RJ45 port to your Ultrabook, notebook or Macbook Air for file transferring, video conferencing, gaming, and HD video streaming.Universal CompatibilityThis USB lan adapter works with Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12, Linux kernel 3.x/2.6, and Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP. DO NOT SUPPORT Windows RT and Android. Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab. Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).Please disabling the Sip function when using on Mac 10.13.Compact and PortableThe USB to network converter is quite compact, 2.36x0.93x0.62 smaller than hand size. Space-saving when using and portable for travel.Package Contents1 x USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter 1 x CD1 x User Manual
    atribut:
    • Color: Space Gray
    • Dimensions (mm): 60x23.8x15.8
    • Output: RJ45
    • Input: USB 3.0
    • Cable Length (cm): 10
    • Chip: AX88179
    • Network Standard (Mbps): 10/100/1000
  11. JETE Powerbank
    Mulai

    Rp98.900

    JETE Powerbank
    Deskripsi:
    Wireless Powerbank JETE A10 Series hadir untuk menjawab semua kebutuhan Anda mengenai pengisian daya yang praktis. Desain yang ringkas membuatnnya nyaman digunakan termasuk saat traveling.Dayanya pun cukup besar yakni 10.000 mAh ditambah dengan fitur unggulan seperti wireles charging dan bisa digunakan untuk 6 perangkat sekaligus.Fitur andalan dari JETE A10 Series adalah Wireless Charging. Pengguna hanya tinggal menempelkan smartphone ke perangkat dan secara otomatis akan mengisi daya.Jadi, tak perlu khawatir lagi memikirkan kabel USB. Terutama di saat-saat darurat. Tentu ini menjadi lebih praktis saat dibawa ke mana saja.Tak hanya dilengkapi dengan fitur Wireless Charging saja, Wireless Powerbank JETE A10 Series memiliki 4 buah kabel USB. Pengguna lebih hemat karena tak perlu bawa atau beli kabel USB secara terpisah.Mulai dari port iPhone, Micro, dan Type C. Lalu, juga ada USB Input Port dan USB Output Port. Di bagian sisinya terdapat Micro Input Port dan Switch untuk menyalakan dan mematikan powerbank.Masalah yang sering dialami pada powerbank biasanya mengenai pengisian dayanya yang lambat. Namun, hal itu tak akan terjadi pada JETE A10 Series.Bahkan adanya fitur Power Delivery pada Wireless Powerbank ini mampu melakukan pengisian 5x lebih cepat dibanding lainnya. Terutama untuk pengisian dengan dukungan daya 20W.Powerbank JETE A10 Series memiliki fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu menyesuaikan tegangan yang masuk ke dalam perangkat yang diisi sehingga pengisian tetap optimal hingga penuh.Fitur ini juga berfungsi menyesuaikan tengangan serta melindungi powerbank dari kelebihan daya masuk ke perangkat yang dapat menyebabkan korsleting.Powerbank JETE A10 Series adalah Wireless Powerbank yang dirancang khusus Flight Friendly. Artinya, powerbank ini aman dibawa bepergian menggunakan moda transportasi pesawat.
    atribut:
    • SNI License: Yes
  12. UGREEN Wall Charger iPhone 12 USB Type C
    Mulai

    Rp149.900

    UGREEN Wall Charger iPhone 12 USB Type C
    Deskripsi:
    Power Delivery 3.0 Fast ChargingUSB C PD Charger features the Type-C port with Power Delivery 3.0. It can fast charge for your PD compatible devices. Your iPhone 12 can be charged from 0% to 50% in just 30 minutes.To achieve fast charging:In addition to using this fast charger, your charging cables and mobile phones also need to support fast charging protocolYou can use an extra USB C to C cable(Not included) or USB C to Lightning cable(Not included) working with this charger.Safe Fast ChargingWith the intelligent chip inside, the PD wall charger matches the current as your device's need automatically. Over-current, over-voltage and short-circuit protection effectively protect your devices from damage and ensure the safer charging overnight.Widely CompatibilityUSB-C charger is compatible with:iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE 2020/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XR/XS Max/XS/X/8Plus/8Samsung Galaxy A51/A31/M31/S10+/S10/S10e/S9/S8iPad Pro 12.9/11/iPad Air 3/iPad Mini(2019)Google Pixel 4XL/3a XL/3a/3 XL/2 XL/2/XLNintendo Switch, LG G7/V50/V40/V30 ThinQ, and more.Compact SizeThe compact size and lightweight ensure maximum portability. Slim enough to carry anywhere.
    atribut:
    • Color: White
    • Multiple Protections: Overvoltage, overcurrent, short circuit, overtemperature, etc.
    • Power (W): 20
    • USB-C Port: 5V/3A, 9V/2A-2.22A, 12V/1.5A-1.67A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.63A-1.8A
    • Fast Charging Protocols: PD 3.0/2.0, QC 4.0+/4.0/3.0/2.0, 5V1A
  13. Leica TWIST Strong Magnetic Pivoting Adapter
    Mulai

    Rp1.899.900

    Leica TWIST Strong Magnetic Pivoting Adapter
    atribut:
    • Box Length (mm): 155
  14. UGREEN USB A 3.0 to USB C Cable
    Mulai

    Rp84.900

    UGREEN USB A 3.0 to USB C Cable
    Deskripsi:
    UGREEN USB-A 3.0 to USB-C Cable US184 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki port USB A to USB type-C. Memiliki output max 3A sehingga sudah support untuk fast charging. Terbuat dari material dengan kualitas yang baik sehingga memiliki durability yang baik
    atribut:
    • Color: Black
    • Data Transfer (gbps): up to 5
    • Material: Rubber
    • Length (m): 1
    • Maximum Output (A): 3
  15. BASEUS Power Bank Magnetic Wireless Magsafe
    Mulai

    Rp539.900

  16. BASEUS Adaman Fast Charging Power Bank Quick Charge 4.0
    Mulai

    Rp369.900

    BASEUS Adaman Fast Charging Power Bank Quick Charge 4.0
    Deskripsi:
    - Supercharge 22.5W pengisian cepat. mendukung protokol pengisian cepat Huawei 5A SCP- Pengisi daya cepat PD18W untuk macbook- Mendukung pengisian cepat dua arah PD3.0 + QC3.0- Kompatibel dengan QC3.0, PD3.0, FCP, AFC, dapat dengan cepat mengisi ulang untuk iP, Mi, Huawei, Samsung dan ponsel lainnya- Delapan jaminan untuk keamanan. Arus keluaran cocok secara otomatis sehingga perangkat yang terisi daya tidak akan menjadi panas bahkan untuk pengisian yang lama.-USB PD 3.0 Fast Charging-For iPhone Huawei Samsung Xiaomi LG Oneplus-PD iPhone 11 Pro Max Xs Max XR Xs X 8 Plus- 4.0 untuk Redmi K20 Pro Note 7 Pro Xiaomi 9- Supercharge Huawei Mate 20 P20 P30 Pro- AFC Samsung S9 S9 + S10 S10 + Catatan 9 Catatan 10+- Quick Charge 3.0 Xiaomi Samsung Huawei
    atribut:
    • Color: Black
    • Capacity(mAh): 20000
    • Energy Conversion Rate(%): >=75
    • Product Certification: CE; RoHs; FC
    • Rated Capacity (mAh): 12000
  17. Philips Power Bank
    Mulai

    Rp209.900

Daftar Harga wireless charger Terbaru October 2026
UGREEN Wireless Charger PadRp359.900
kiip Wireless Power Bank Fast ChargingRp449.900
KRISBOW C Clamp (Klem C)Rp53.900
Robot Power BankRp109.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On dengan Chinstrap Lokal (Helm Proyek)Rp109.900
Robot Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Rp59.900
Phillips Magnetic Wireless ChargerRp669.900
Kramer Wireless ChargerRp6.599.900
BASEUS Power Bank Fast Charging Quick Charge 3.0 Type CRp189.900
BASEUS Power Bank Fast Charging Built In CableRp229.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)